Beli Mesin Buffing Marmer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. RYU Angle Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Angle Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 180
    • Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 660 to 3000
    • Size (inch): 7
  5. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  6. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  7. KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)
    Mulai

    Rp28.999.900

    KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)
    atribut:
    • Compatible for: Profesional floor care used
  8. KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    Mulai

    Rp29.999.900

    KRISBOW Mesin Pembersih Lantai
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
    • Power: 1000 W
    • Dimensions (mm): 1060x650x1025
  9. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  10. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  11. Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Working Width Brush (inch): 17
  12. UHT Polishing Paper/Rubber Pad (Pad Poles)
    51%
    Mulai

    Rp489.900

    UHT Polishing Paper/Rubber Pad (Pad Poles)
    Deskripsi:
    -Paper type using aluminum abrasive grains.-Has a special rubber pad (5391). -For polishing and burring of various metals.
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 30
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 23500.00
  13. SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp529.900

    SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete
    Deskripsi:
    NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
  14. SC Johnson Floor Stripper Wax Strip
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    SC Johnson Floor Stripper Wax Strip
    Deskripsi:
    WAX STRIP adalah stripper yang diproduksi khusus untuk melunakkan lapisan sealer dan finish serta menghancurkan ikatan metal interlock pada lapisan tersebut, sehingga mudah diangkat dari permukaan lantai, digunakan untuk lantai lunak (vinyl, lantai karet, lantai linoleum) ataupun lantai keras (terrazo, semen, marmer).COVERAGE :1. Dilusi 1 : 4 untuk lantai seluas 500 m2 per galon.2. Dilusi 1 : 12 untuk lantai seluas 1500 m2 per galon.
    atribut:
    • MSDS: Yes
  15. VELCRO Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Mulai

    Rp7.900

    VELCRO Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Deskripsi:
    Mata asah dengan velcro
    atribut:
    • Product ID: VEL0101
    • Size (mm): M10 x 10
  16. TOKYO Diamond Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    52%
    Mulai

    Rp19.900

    TOKYO Diamond Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Deskripsi:
    Mata asah dengan velcro
    atribut:
    • Size (inch): 4
  17. BITEC Polisher
    Mulai

    Rp539.900

  18. NILFISK Scrubber Drier Walk Behind
    Mulai

    Rp109.999.900

    NILFISK Scrubber Drier Walk Behind
    Deskripsi:
    In line with the century old Nilfisk tradition, SC450 combines performance, reliability, productivity and ease of use in a well designed and cost efficient all round scrubber/dryer. SC450 performs equally well on the floors of schools, hospitals, shops, warehouses and offices as on the bottom line. It is designed with easy maintenance, low consumption of water, detergents and energy in mind.- The low noise level enables daytime cleaning for increased comfort and efficiency. - Polyethylene corrosion proof rotomolded tank ensures durability. - Automatic squeegee release when hitting obstacles provides reliable use and extended lifetime of equipment. - Large recovery tank and removable lid for easy cleaning. - Fast and hygienic. - Most electrical components are placed in dedicated waterproof box for reliability and safety.
Daftar Harga Mesin Buffing Marmer Terbaru November 2026
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp5.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
RYU Angle Polisher (Mesin Poles)Rp1.299.900
RYU Gun Polisher (Mesin Poles)Rp1.599.900
KRISBOW Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp459.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Mesin Pembersih Lantai)Rp28.999.900
KRISBOW Mesin Pembersih LantaiRp29.999.900
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)